Planlicht - taurus encastré pivotant blanc 162mm LED 4000K 19.5W 2434lm 60° CRI80 - S35E162-WSWSC1840M36

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2410 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux - 1853...1853 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

taurus

EAN

9005833476382

Réf. Sonepar

02817347638

Réf. Fournisseur

S35E162-WSWSC1840M36

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2410 lm

température de couleur:

4000...4000 K

flux lumineux:

1853...1853 lm

taurus encastré pivotant blanc 162mmLED 4000K 19.5W 2434lm 60° CRI80

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2434 lm pour 19.5 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 22. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I, Le bouclage est possible, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DM : 162 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm pour plafonds à 3 mm d’épaisseur, Poids : 0,9 kg