Planlicht - taurus encastré pivotant blanc 162mm LED HO 3000K 23W 2669lm 20° CRI80 - S35E162-WSWSC1830H32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2041 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 2647...2647 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833223177
Réf. Sonepar
02817322317
Réf. Fournisseur
S35E162-WSWSC1830H32
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2041 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
2647...2647 lm
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2669 lm pour 23 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’spot’ en 20°. Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I, Le bouclage est possible, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DM : 162 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm pour plafonds à 3 mm d’épaisseur, Poids : 0,9 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


