Planlicht - taurus encastré pivotant blanc 162mm LED HO 3000K 23W 2767lm 60° CRI90 - S35E162-WSWSC1930H16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2310 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833011712
Réf. Sonepar
02817347754
Réf. Fournisseur
S35E162-WSWSC1930H16
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2310 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
taurus encastré pivotant blanc 162mmLED HO 3000K 23W 2767lm 60° CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


