Planlicht - taurus encastré pivotant blanc 162mm LED HO 4000K 23W 2891lm 60° CRI80 - S35E162-WSWSC1840H16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2845 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833046936
Réf. Sonepar
02817304693
Réf. Fournisseur
S35E162-WSWSC1840H16
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2845 lm
température de couleur:
4000...4000 K
taurus encastré pivotant blanc 162mmLED HO 4000K 23W 2891lm 60° CRI80
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2891 lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 22. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DM : 162 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm pour plafonds à 3 mm d’épaisseur, Poids : 0,9 kg
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2891 lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 22. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I, Le bouclage sur demande, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DM : 162 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm pour plafonds à 3 mm d’épaisseur, Poids : 0,9 kg



