Planlicht - taurus encastré pivotant blanc 162mm LED LO 2700K 15.5W 1468lm 20° CRI90 - S35E162-WSWSC1927L32

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1472 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817347719

Réf. Fournisseur

S35E162-WSWSC1927L32

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

1472 lm

température de couleur:

2700...2700 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

taurus encastré pivotant blanc 162mmLED LO 2700K 15.5W 1468lm 20° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht