Planlicht - taurus encastré pivotant blanc 162mm LED LO 4000K 16W 1966lm 60° CRI90 - S35E162-WSWSC1940L36

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1656 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817348316

Réf. Fournisseur

S35E162-WSWSC1940L36

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

1656 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

taurus encastré pivotant blanc 162mmLED LO 4000K 16W 1966lm 60° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht