Planlicht - taurus encastré pivotant noir 162mm LED LO 3000K 15.5W 1885lm 60° CRI80 - S35E162-SWSWC1830L36

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1816 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817322313

Réf. Fournisseur

S35E162-SWSWC1830L36

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

1816 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

taurus encastré pivotant noir 162mmLED LO 3000K 15.5W 1885lm 60° CRI80

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht