Planlicht - taurus encastré pivotant noir 162mm LED MO 3500K 19.5W 2325lm 40° CRI90 - S35E162-SWSWC1935M34

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1901 lm
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux - 1567...1567 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817346647
Réf. Fournisseur
S35E162-SWSWC1935M34
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
1901 lm
température de couleur:
3500...3500 K
flux lumineux:
1567...1567 lm
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre noir fine matte. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2325 lm pour 19.5 W, en température de couleur 3500 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 40°. Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 22. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I, Le bouclage est possible, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DM : 162 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm pour plafonds à 3 mm d’épaisseur, Poids : 0,9 kg



