Planlicht - taurus M encastré pivotant argent 188mm LED HO 3000K 23W 2900lm 40° CRI80 - S35E188-SISIC1830H34

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2745 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817322999
Réf. Fournisseur
S35E188-SISIC1830H34
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2745 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
taurus M encastré pivotant argent 188mmLED HO 3000K 23W 2900lm 40° CRI80
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


