Planlicht - taurus M encastré pivotant argent 188mm LED HO 3500K 23W 3034lm 60° CRI90 - S35E188-SISIC1935H36

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817348515

Réf. Fournisseur

S35E188-SISIC1935H36

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

taurus M encastré pivotant argent 188mmLED HO 3500K 23W 3034lm 60° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht