Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Planlicht - taurus M encastré pivotant argent 188mm LED MO 2700K 19.5W 2020lm 60° CRI90 - S35E188-SISIC1927M36

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1896 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817348432

Réf. Fournisseur

S35E188-SISIC1927M36

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

1896 lm

température de couleur:

2700...2700 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

taurus M encastré pivotant argent 188mmLED MO 2700K 19.5W 2020lm 60° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht