Planlicht - taurus M encastré pivotant blanc 188mm LED HO 3500K 23W 2976lm 20° CRI90 - S35E188-WSWSC1935H12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2500 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817349570
Réf. Fournisseur
S35E188-WSWSC1935H12
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2500 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
taurus M encastré pivotant blanc 188mmLED HO 3500K 23W 2976lm 20° CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


