Planlicht - taurus M encastré pivotant blanc 188mm LED MO 4000K 19.5W 2607lm 60° CRI90 - S35E188-WSWSC1940M16

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2180 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817349666

Réf. Fournisseur

S35E188-WSWSC1940M16

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2180 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

taurus M encastré pivotant blanc 188mmLED MO 4000K 19.5W 2607lm 60° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht