Planlicht - taurus M encastré pivotant noir 188mm LED HO 3000K 23W 2971lm 60° CRI80 - S35E188-SWSWC1830H36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2862 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817323011
Réf. Fournisseur
S35E188-SWSWC1830H36
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2862 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
taurus M encastré pivotant noir 188mmLED HO 3000K 23W 2971lm 60° CRI80
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


