Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Planlicht - taurus M encastré pivotant noir 188mm LED HO 4000K 23W 3025lm 40° CRI90 - S35E188-SWSWC1940H14

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2490 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833100850

Réf. Sonepar

02817349375

Réf. Fournisseur

S35E188-SWSWC1940H14

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2490 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

taurus M encastré pivotant noir 188mmLED HO 4000K 23W 3025lm 40° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht