Planlicht - taurus M encastré pivotant noir 188mm LED MO 2700K 19.5W 1982lm 20° CRI90 - S35E188-SWSWC1927M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1898 lm
température de couleur - 2700...2700 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817349257
Réf. Fournisseur
S35E188-SWSWC1927M12
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
1898 lm
température de couleur:
2700...2700 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
taurus M encastré pivotant noir 188mmLED MO 2700K 19.5W 1982lm 20° CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


