Planlicht - taurus M encastré pivotant noir 188mm LED MO 4000K 19.5W 2608lm 60° CRI80 - S35E188-SWSWC1840M36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2615 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817323020
Réf. Fournisseur
S35E188-SWSWC1840M36
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2615 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
taurus M encastré pivotant noir 188mmLED MO 4000K 19.5W 2608lm 60° CRI80
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


