Planlicht - toulon encastré argent 82mm LED 2700K 7.1W 550lm 40° CRI90 - 761-0001SI-27K-V3

PLANLICHT
CopieCopie
Planlicht - toulon encastré argent 82mm LED 2700K 7.1W 550lm 40° CRI90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833076438

Réf. Sonepar

02817055369

Réf. Fournisseur

761-0001SI-27K-V3

Marque

Planlicht

température de couleur:

2700...2700 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

toulon encastré argent 82mmLED 2700K 7.1W 550lm 40° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht