Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planlicht - toulon encastré argent 82mm LED 3000K 7.1W 608lm 40° CRI90 - 761-0001SI-30K-V3

PLANLICHT
CopieCopie
Planlicht - toulon encastré argent 82mm LED 3000K 7.1W 608lm 40° CRI90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 631 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833065999

Réf. Sonepar

02817055373

Réf. Fournisseur

761-0001SI-30K-V3

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

631 lm

température de couleur:

3000...3000 K

toulon encastré argent 82mmLED 3000K 7.1W 608lm 40° CRI90

Les Atouts de l'article:

Rond LED encastré 30° pivotant et argent en Aluminium, caractéristique de rayonnement 40, profoneur d'encastrement réduite. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection III, classe énergétique (EEI). 7.1 W, 608 lm. excl. convertisseur (commandable), température de couleur de 3000 K. Convertisseur exclus, spécifications électriques de la LED : 350mA DC, 16,3-18,7 V, 7,4 W. Convertisseur à commander séparément, verre de protection pour IP44 disponible en option comme accessoire. Dimensions DMxH : 0082x041 mm,, Découpe LxlxH : 68x045 mm, Découpe DMxH : 068x045 mm, Poids : 0,1 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht