Planlicht - toulon encastré argent 82mm LED 4000K 7.1W 622lm 40° CRI90 - 761-0001SI-40K-V3

PLANLICHT
CopieCopie
Planlicht - toulon encastré argent 82mm LED 4000K 7.1W 622lm 40° CRI90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 663 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833101062

Réf. Sonepar

02817055372

Réf. Fournisseur

761-0001SI-40K-V3

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

663 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

toulon encastré argent 82mmLED 4000K 7.1W 622lm 40° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht