Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planlicht - toulon encastré blanc 82mm LED 2700K 8.1W 591lm 40° CRI90 - 761-0001WS-27K-V4

PLANLICHT
CopieCopie
Planlicht - toulon encastré blanc 82mm LED 2700K 8.1W 591lm 40° CRI90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833100775

Réf. Sonepar

02817310077

Réf. Fournisseur

761-0001WS-27K-V4

Marque

Planlicht

toulon encastré blanc 82mmLED 2700K 8.1W 591lm 40° CRI90

Les Atouts de l'article:

Rond LED encastré 30° pivotant et blanc en Aluminium, caractéristique de rayonnement 40, profoneur d'encastrement réduite. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection III, classe énergétique (EEI). 8.1 W, 591 lm. excl. convertisseur (commandable), température de couleur de 2700 K. Convertisseur exclus, spécifications électriques de la LED : 350mA DC, 16,3-18,7 V, 6,3 W. Convertisseur à commander séparément, verre de protection pour IP44 disponible en option comme accessoire. Dimensions DMxH : 0082x041 mm,, Découpe LxlxH : 68x045 mm, Découpe DMxH : 068x045 mm, Poids : 0,1 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht