fin de vieNon retournable

Planlicht - wall 90 applique murale blanc LED 3000K 2.5W 40lm CRI90 - 740027WS-WW-V2

PLANLICHT
CopieCopie
Planlicht - wall 90 applique murale blanc LED 3000K 2.5W 40lm CRI90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833103097

Réf. Sonepar

02817081695

Réf. Fournisseur

740027WS-WW-V2

Marque

Planlicht

pays de fabrication:

AUTRICHE

wall 90 applique murale blancLED 3000K 2.5W 40lm CRI90

Les Atouts de l'article:

LED applique murale en Aluminium et blanc, carré, étriers d'encastrement et borne enfichable inclus. Indice de protection IP20, classe de protection II, classe énergétique (EEI). 40 lm et 2.5 W, température de couleur de 3000 K, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Convertisseur. En option : le boîtier et le cadre de montage. Dimensions LxlxH : 90x90x039 mm,, Découpe LxlxH : 77x77x050 mm, Poids : 0,2 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht