Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planlicht - wall 90 grid applique murale pearl chrome LED 3000K 2.5W 56lm CRI90 - 740029PC-WW-V1

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833076575

Réf. Sonepar

02817055379

Réf. Fournisseur

740029PC-WW-V1

Marque

Planlicht

température de couleur:

3000...3000 K

wall 90 grid applique murale pearl chromeLED 3000K 2.5W 56lm CRI90

Les Atouts de l'article:

LED applique murale en Aluminium et pearl chrome, carré, avec revêtement tôle ondulée, étriers d'encastrement et borne enfichable inclus. Indice de protection IP20, classe de protection II, classe énergétique (EEI). 56 lm et 2.5 W, température de couleur de 3000 K, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Convertisseur. En option : le boîtier et le cadre de montage. Dimensions LxlxH : 90x90x038 mm,, Découpe LxlxH : 77x77x040 mm, Poids : 0,2 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht