Planlicht - wall 90 grid LED applique murale blanc LED 3000K 2,5W 56lm CRI90 - 740029WS-WW-V1

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 56 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance de lampe acceptée - 2.5...2.5 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • facteur de puissance (cos phi) - 90

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833067122

Réf. Sonepar

02817054719

Réf. Fournisseur

740029WS-WW-V1

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

56 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance de lampe acceptée:

2.5...2.5 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

90

wall 90 grid LED applique murale blancLED 3000K 2,5W 56lm CRI90

Les Atouts de l'article:

LED applique murale en Aluminium et blanc, carré, avec revêtement tôle ondulée, étriers d'encastrement et borne enfichable inclus. Indice de protection IP10, classe de protection II, classe énergétique (EEI) A. 56 lm et 2,5 W, température de couleur de 3000 K, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Convertisseur. En option : le boîtier et le cadre de montage. Dimensions LxlxH : 90x90x038 mm,, Découpe LxlxH : 77x77x040 mm, Poids : 0,2 kg