Planlicht - zenit M en saillie 'black matte' special blanc LED HO 1870K 17W 1038lm 23° CRI88 - S10A200-SWWSC1FLEH32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1039 lm
température de couleur - 1870...1870 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817041764
Réf. Fournisseur
S10A200-SWWSC1FLEH32
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
1039 lm
température de couleur:
1870...1870 K
zenit M en saillie 'black matte' specialblanc LED HO 1870K 17W 1038lm 23° CRI88
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage en saillie en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc fine matte avec un Cône anti-éblouissement 'black matte', module LED spécial "boucherie", optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module LED spécial pour l’éclairement optimal de boucheries. Luminaire équipé d’un module LED avec une efficacité de 61 lm par W et un flux lumineux sortant de 1038 lm pour 17 W avec une température de couleur de 1870 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 88, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Matériel de montage inclus et convertisseur DALI gradable inclus, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x205 mm, DMxH : 80x205 mm, Poids : 0,9 kg
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage en saillie en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc fine matte avec un Cône anti-éblouissement 'black matte', module LED spécial "boucherie", optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module LED spécial pour l’éclairement optimal de boucheries. Luminaire équipé d’un module LED avec une efficacité de 61 lm par W et un flux lumineux sortant de 1038 lm pour 17 W avec une température de couleur de 1870 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 88, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Matériel de montage inclus et convertisseur DALI gradable inclus, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x205 mm, DMxH : 80x205 mm, Poids : 0,9 kg



