Planlicht - zenit M en saillie 'black matte' special noir LED HO 2090K 16.5W 977lm 60° CRI86 - S10A200-SWSWC1BACH16

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 984 lm

  • température de couleur - 2090...2090 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817040271

Réf. Fournisseur

S10A200-SWSWC1BACH16

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

984 lm

température de couleur:

2090...2090 K

zenit M en saillie 'black matte' specialnoir LED HO 2090K 16.5W 977lm 60° CRI86

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED pour montage en saillie en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir fine matte avec un Cône anti-éblouissement 'black matte', module LED spécial "boulangerie", optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module LED spécial pour l’éclairement optimal de boulangeries. Luminaire équipé d’un module LED avec une efficacité de 59 lm par W et un flux lumineux sortant de 977 lm pour 16.5 W avec une température de couleur de 2090 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 86, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 60°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Matériel de montage inclus et convertisseur inclus, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x205 mm, DMxH : 80x205 mm, Poids : 0,9 kg