Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planlicht - zenit M en saillie noir/black matte special LED VO 3000K 23W 1861lm 40° non-dim - S10A200-SWSWC1FRUV14

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1875 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817040067

Réf. Fournisseur

S10A200-SWSWC1FRUV14

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

1875 lm

température de couleur:

3000...3000 K

zenit M en saillie noir/black matte specialLED VO 3000K 23W 1861lm 40° non-dim CRI93

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED pour montage en saillie en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir fine matte avec un Cône anti-éblouissement 'black matte', module LED spécial "fruits et légumes", optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module Led spécial pour fruits et légumes éclairement optimal. Module LED de dernière génération avec une efficacité lumineuse de 81 lm/W et un flux lumineux de la luminaire de 1861 lm pour 23 W, température de couleur de 3000 K. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 93, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, UGR efficace 4H8H: C 0° = 11.8, C 90° = 11.8, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 1500 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 1500 cd/m², tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°, à refroidissement passif, Matériel de montage inclus. Alimentation LED à courant constant commutable intégrée, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x205 mm, DMxH : 80x205 mm, Poids : 0,9 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht