Planlicht - zenit M en saillie noir/black matte special LED VO 3130K 23W 1293lm 23° non-dim - S10A200-SWSWC1WURV12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1293 lm
température de couleur - 3130...3130 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817040036
Réf. Fournisseur
S10A200-SWSWC1WURV12
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
1293 lm
température de couleur:
3130...3130 K
zenit M en saillie noir/black matte specialLED VO 3130K 23W 1293lm 23° non-dim CRI72
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage en saillie en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir fine matte avec un Cône anti-éblouissement 'black matte', module LED spécial "charcuterie", optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module LED spécial pour l’éclairement optimal de charcuteries. Module LED de dernière génération avec une efficacité lumineuse de 56 lm/W et un flux lumineux de la luminaire de 1293 lm pour 23 W, température de couleur de 3130 K. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 72, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, UGR efficace 4H8H: C 0° = 9.8, C 90° = 9.8, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 1000 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 1000 cd/m², tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°, à refroidissement passif, Matériel de montage inclus. Alimentation LED à courant constant commutable intégrée, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x205 mm, DMxH : 80x205 mm, Poids : 0,9 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage en saillie en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir fine matte avec un Cône anti-éblouissement 'black matte', module LED spécial "charcuterie", optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module LED spécial pour l’éclairement optimal de charcuteries. Module LED de dernière génération avec une efficacité lumineuse de 56 lm/W et un flux lumineux de la luminaire de 1293 lm pour 23 W, température de couleur de 3130 K. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 72, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, UGR efficace 4H8H: C 0° = 9.8, C 90° = 9.8, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 1000 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 1000 cd/m², tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°, à refroidissement passif, Matériel de montage inclus. Alimentation LED à courant constant commutable intégrée, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x205 mm, DMxH : 80x205 mm, Poids : 0,9 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


