Planlicht - zenit M en saillie white/black matte special LED HO 3000K 17W 1403lm 23° non-dim - S10A200-SWWSC1FRUH12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1403 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817041675
Réf. Fournisseur
S10A200-SWWSC1FRUH12
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
1403 lm
température de couleur:
3000...3000 K
zenit M en saillie white/black matte specialLED HO 3000K 17W 1403lm 23° non-dim CRI93
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage en saillie en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc fine matte avec un Cône anti-éblouissement 'black matte', module LED spécial "fruits et légumes", optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module Led spécial pour fruits et légumes éclairement optimal. Module LED de dernière génération avec une efficacité lumineuse de 83 lm/W et un flux lumineux de la luminaire de 1403 lm pour 17 W, température de couleur de 3000 K. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 93, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, UGR efficace 4H8H: C 0° = 10.1, C 90° = 10.1, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 1000 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 1000 cd/m², tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°, à refroidissement passif, Matériel de montage inclus. Alimentation LED à courant constant commutable intégrée, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x205 mm, DMxH : 80x205 mm, Poids : 0,9 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage en saillie en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc fine matte avec un Cône anti-éblouissement 'black matte', module LED spécial "fruits et légumes", optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module Led spécial pour fruits et légumes éclairement optimal. Module LED de dernière génération avec une efficacité lumineuse de 83 lm/W et un flux lumineux de la luminaire de 1403 lm pour 17 W, température de couleur de 3000 K. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 93, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, UGR efficace 4H8H: C 0° = 10.1, C 90° = 10.1, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 1000 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 1000 cd/m², tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°, à refroidissement passif, Matériel de montage inclus. Alimentation LED à courant constant commutable intégrée, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x205 mm, DMxH : 80x205 mm, Poids : 0,9 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


