Planlicht - zenit M rail 3-phases noir/black matte LED VO 4000K 25W 2768lm 60° DALI CRI90 - S10S200-SWSWC1940VG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2181 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817039881
Réf. Fournisseur
S10S200-SWSWC1940VG6
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2181 lm
température de couleur:
4000...4000 K
zenit M rail 3-phases noir/black matteLED VO 4000K 25W 2768lm 60° DALI CRI90
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir fine matte avec un cône anti-éblouissement 'black matte', optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module LED de dernière génération avec une efficacité lumineuse de 111 lm/W et un flux lumineux de la luminaire de 2768 lm pour 25 W, température de couleur de 4000 K. Nombre d’adresses DALI : 1. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, UGR efficace 4H8H: C 0° = 19, C 90° = 19, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 3000 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 3000 cd/m², tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 60°, projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°, à refroidissement passif, Adaptateur LKM DALI/Stucchi ONEtrack/Global pulse noir. Alimentation LED à courant constant gradable intégrée, compatible avec LKM DALI/Stucchi ONEtrack/Global pulse, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x227 mm, DMxH : 80x227 mm, Poids : 1,4 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir fine matte avec un cône anti-éblouissement 'black matte', optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module LED de dernière génération avec une efficacité lumineuse de 111 lm/W et un flux lumineux de la luminaire de 2768 lm pour 25 W, température de couleur de 4000 K. Nombre d’adresses DALI : 1. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, UGR efficace 4H8H: C 0° = 19, C 90° = 19, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 3000 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 3000 cd/m², tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 60°, projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°, à refroidissement passif, Adaptateur LKM DALI/Stucchi ONEtrack/Global pulse noir. Alimentation LED à courant constant gradable intégrée, compatible avec LKM DALI/Stucchi ONEtrack/Global pulse, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x227 mm, DMxH : 80x227 mm, Poids : 1,4 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


