Planlicht - zenit M rail 3-phases noir/black matte special LED EO 1870K 39W 3255lm 23° DALI - S10S200-SWSWC1FLEEG2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2311 lm
température de couleur - 1870...1870 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817042038
Réf. Fournisseur
S10S200-SWSWC1FLEEG2
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2311 lm
température de couleur:
1870...1870 K
zenit M rail 3-phases noir/black matte specialLED EO 1870K 39W 3255lm 23° DALI CRI88
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir fine matte avec un cône anti-éblouissement 'black matte', optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module LED spécial pour l’éclairement optimal de boucheries. Module LED de dernière génération avec une efficacité lumineuse de 83 lm/W et un flux lumineux de la luminaire de 3255 lm pour 39 W, température de couleur de 1870 K. Nombre d’adresses DALI : 1. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 88, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, UGR efficace 4H8H: C 0° = 13, C 90° = 13, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 3000 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 3000 cd/m², tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°, projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°, à refroidissement passif, Adaptateur Intrack LKM DALI/Stucchi ONEtrack/Global pulse noir. Alimentation LED à courant constant gradable intégrée, compatible avec LKM DALI/Stucchi ONEtrack/Global pulse, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x227 mm, DMxH : 80x227 mm, Poids : 1,4 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir fine matte avec un cône anti-éblouissement 'black matte', optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module LED spécial pour l’éclairement optimal de boucheries. Module LED de dernière génération avec une efficacité lumineuse de 83 lm/W et un flux lumineux de la luminaire de 3255 lm pour 39 W, température de couleur de 1870 K. Nombre d’adresses DALI : 1. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 88, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, UGR efficace 4H8H: C 0° = 13, C 90° = 13, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 3000 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 3000 cd/m², tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°, projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°, à refroidissement passif, Adaptateur Intrack LKM DALI/Stucchi ONEtrack/Global pulse noir. Alimentation LED à courant constant gradable intégrée, compatible avec LKM DALI/Stucchi ONEtrack/Global pulse, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x227 mm, DMxH : 80x227 mm, Poids : 1,4 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


