Planlicht - zenit M rail 3-phases noir/black matte special LED VO 3250K 23W 1968lm 40° non-d - S10S200-SWSWC1FASV14

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1969 lm

  • température de couleur - 3250...3250 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833030720

Réf. Sonepar

02817303072

Réf. Fournisseur

S10S200-SWSWC1FASV14

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

1969 lm

température de couleur:

3250...3250 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

zenit M rail 3-phases noir/black matte specialLED VO 3250K 23W 1968lm 40° non-dim CRI95

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht