Planlicht - zenit M suspension white/black matte special LED HO 3250K 16.5W 1516lm 40° DALI - S10H200-SWWSC1FASH34

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1523 lm
température de couleur - 3250...3250 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817041189
Réf. Fournisseur
S10H200-SWWSC1FASH34
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
1523 lm
température de couleur:
3250...3250 K
zenit M suspension white/black matte specialLED HO 3250K 16.5W 1516lm 40° DALI CRI95
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED suspension en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc fine matte avec un cône anti-éblouissement 'black matte', optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module LED fashion spécial pour l’éclairement optimal de boutiques de prêt-à-porter, salons de coiffeur, galeries d'art... Module LED de dernière génération avec une efficacité lumineuse de 92 lm/W et un flux lumineux de la luminaire de 1516 lm pour 16.5 W, température de couleur de 3250 K. Nombre d’adresses DALI : 1. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 95, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, UGR efficace 4H8H: C 0° = 11.1, C 90° = 11.1, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 1500 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 1500 cd/m², tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°, à refroidissement passif, auvent en saillie blanc (DMxH: 80 x 30 mm). Alimentation LED à courant constant DALI gradable intégrée, alimentation transparent 1750 mm dans la version standard, disponible en complément dans différentes couleurs et longueurs de design, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x200 mm, DMxH : 80x200 mm, Poids : 1,0 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED suspension en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc fine matte avec un cône anti-éblouissement 'black matte', optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module LED fashion spécial pour l’éclairement optimal de boutiques de prêt-à-porter, salons de coiffeur, galeries d'art... Module LED de dernière génération avec une efficacité lumineuse de 92 lm/W et un flux lumineux de la luminaire de 1516 lm pour 16.5 W, température de couleur de 3250 K. Nombre d’adresses DALI : 1. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 95, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, UGR efficace 4H8H: C 0° = 11.1, C 90° = 11.1, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 1500 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 1500 cd/m², tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°, à refroidissement passif, auvent en saillie blanc (DMxH: 80 x 30 mm). Alimentation LED à courant constant DALI gradable intégrée, alimentation transparent 1750 mm dans la version standard, disponible en complément dans différentes couleurs et longueurs de design, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x200 mm, DMxH : 80x200 mm, Poids : 1,0 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


