Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planlicht - zenit M suspension white/black matte special LED VO 3000K 23W 1770lm 60° DALI CR - S10H200-SWWSC1FRUV36

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1783 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817040841

Réf. Fournisseur

S10H200-SWWSC1FRUV36

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

1783 lm

température de couleur:

3000...3000 K

zenit M suspension white/black matte specialLED VO 3000K 23W 1770lm 60° DALI CRI93

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED suspension en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc fine matte avec un cône anti-éblouissement 'black matte', optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module Led spécial pour fruits et légumes éclairement optimal. Module LED de dernière génération avec une efficacité lumineuse de 77 lm/W et un flux lumineux de la luminaire de 1770 lm pour 23 W, température de couleur de 3000 K. Nombre d’adresses DALI : 1. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 93, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, UGR efficace 4H8H: C 0° = 17.5, C 90° = 17.5, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 3000 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 3000 cd/m², tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 60°, à refroidissement passif, auvent en saillie blanc (DMxH: 80 x 30 mm). Alimentation LED à courant constant DALI gradable intégrée, alimentation transparent 1750 mm dans la version standard, disponible en complément dans différentes couleurs et longueurs de design, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x200 mm, DMxH : 80x200 mm, Poids : 1,0 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht