Planlicht - zenit N Projecteur 3-Phases LED HO 3000K 27W 2680lm 40° - S10S104-SWWSC1930H14

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2680 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

9005833045885

Réf. Sonepar

02817005504

Réf. Fournisseur

S10S104-SWWSC1930H14

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2680 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

zenit N Projecteur 3-PhasesLED HO 3000K 27W 2680lm 40°

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression en blanc avec un cône anti-éblouissement 'black matte', optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Luminaire équipé d’un module LED avec une efficacité de 96 lm par W et un flux lumineux sortant de 2680 lm pour 27 W avec une température de couleur de 3000 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR <, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection II. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°, projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°, à refroidissement passif, avec adaptateur universel 3 Phases blanc, longueur 170 mm et convertisseur inclus, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions : LxlxH : 104x80x129 mm, DMxH : 80x129 mm, Poids : 0,5 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht