Planlicht - zenit S rail blanc ?58mm tube noir LED HO 4000K 10.5W 1105lm 40° CRI90 - S10S100-SWWSC1940H14

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 895 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833451846

Réf. Sonepar

02817001330

Réf. Fournisseur

S10S100-SWWSC1940H14

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

895 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

zenit S rail blanc ?58mm tube noirLED HO 4000K 10.5W 1105lm 40° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht