Planlicht - zenit S rail noir ?58mm tube noir LED HO 3000K 10.5W 1071lm 40° CRI90 - S10S100-SWSWC1930H14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 852 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833004219
Réf. Sonepar
02817001282
Réf. Fournisseur
S10S100-SWSWC1930H14
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
852 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
zenit S rail noir ?58mm tube noirLED HO 3000K 10.5W 1071lm 40° CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


