Planlicht - zenit S rail noir ?58mm tube noir LED HO 4000K 10.5W 1197lm 16° CRI90 - S10S100-SWSWC1940H11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 960 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833022343
Réf. Sonepar
02817001292
Réf. Fournisseur
S10S100-SWSWC1940H11
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
960 lm
température de couleur:
4000...4000 K
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir fine matte avec un Tube anti-éblouissement noir, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Luminaire équipé d’un module LED avec une efficacité de 116 lm par W et un flux lumineux sortant de 1197 lm pour 10.5 W avec une température de couleur de 4000 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 3000 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 3000 cd/m², tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 16°, projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°, à refroidissement passif, adaptateur universel noir (L = 204 mm) et convertisseur inclus, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions : LxlxH : 100x58x124 mm, DMxH : 58x124 mm, Poids : 0,3 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


