Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planlicht - zenit S rail noir ?58mm tube or LED HO 4000K 10.5W 1133lm 40° CRI90 - S10S100-GDSWC1940H14

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 922 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833009375

Réf. Sonepar

02817001249

Réf. Fournisseur

S10S100-GDSWC1940H14

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

922 lm

température de couleur:

4000...4000 K

zenit S rail noir ?58mm tube orLED HO 4000K 10.5W 1133lm 40° CRI90

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir fine matte avec un Tube anti-éblouissement or, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Luminaire équipé d’un module LED avec une efficacité de 110 lm par W et un flux lumineux sortant de 1133 lm pour 10.5 W avec une température de couleur de 4000 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, UGR efficace 4H8H: C 0° = 14.4, C 90° = 14.4, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 3000 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 3000 cd/m², tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°, projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°, à refroidissement passif, adaptateur universel noir (L = 204 mm) et convertisseur inclus, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions : LxlxH : 100x58x124 mm, DMxH : 58x124 mm, Poids : 0,3 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht