PM Flex - Flex Anti-UV 3422 sans fil 40mm NOIR - ICTANUV4025RT20

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Flex Anti-UV 3422 sans fil 40mm NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 40 mm

  • diamètre intérieur - 32.4 mm

  • couleur - noir

  • matériau - polypropylène (PP)

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027788342308

Réf. Sonepar

01287834230

Réf. Fournisseur

ICTANUV4025RT20

Marque

PM Flex

diamètre externe:

40 mm

diamètre intérieur:

32.4 mm

couleur:

noir

matériau:

polypropylène (PP)

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

sans halogène:

Oui

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Oui

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

installation à l'extérieur:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante:

Oui

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

Flex Anti-UV 3422 sans fil 40mm NOIR

Un produit PM Flex

Découvrez toute la gamme PM Flex