Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

PM Flex - Flex ICA 3321 sans fil 32mm GRIS - ICAG32

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Flex ICA 3321 sans fil 32mm GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - gris

  • diamètre nominal - 32 mm

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027788010337

Réf. Sonepar

01287000053

Réf. Fournisseur

ICAG32

Marque

PM Flex

couleur:

gris

diamètre nominal:

32 mm

Flex ICA 3321 sans fil 32mm GRIS

Un produit PM Flex

Découvrez toute la gamme PM Flex