Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

PM Flex - Flex ICTA 3422 avec fil 32mm VERT - ICTAV32FRT16

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Flex ICTA 3422 avec fil 32mm VERT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - vert

  • rayon de courbure, dynamique - 32 mm

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027788341899

Réf. Sonepar

01287000028

Réf. Fournisseur

ICTAV32FRT16

Marque

PM Flex

couleur:

vert

rayon de courbure, dynamique:

32 mm

Flex ICTA 3422 avec fil 32mm VERT

Un produit PM Flex

Découvrez toute la gamme PM Flex