En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

PM Flex - Flex ICTA 3422 sans fil 16mm NOIR double peau - ICTAQN16

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Flex ICTA 3422 sans fil 16mm NOIR double peau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 16 mm

  • diamètre intérieur - 10.7 mm

  • couleur - noir

  • matériau - polypropylène (PP)

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027788340052

Réf. Sonepar

01287834005

Réf. Fournisseur

ICTAQN16

Marque

PM Flex

diamètre externe:

16 mm

diamètre intérieur:

10.7 mm

couleur:

noir

matériau:

polypropylène (PP)

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

sans halogène:

Oui

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Non

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

installation à l'extérieur:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...90 °C

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

Flex ICTA 3422 sans fil 16mm NOIR double peau

Un produit PM Flex

Découvrez toute la gamme PM Flex