🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

PM Flex - Flex ICTA 3422 sans fil 20mm MARRON - ICTAM20

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Flex ICTA 3422 sans fil 20mm MARRON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - marron

  • diamètre nominal - 20 mm

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027788352093

Réf. Sonepar

01287835209

Réf. Fournisseur

ICTAM20

Marque

PM Flex

couleur:

marron

diamètre nominal:

20 mm

Flex ICTA 3422 sans fil 20mm MARRON

Un produit PM Flex

Découvrez toute la gamme PM Flex