En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

PM Flex - Flex ICTA 3422 sans fil 32mm VERT - ICTAV32RT16

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Flex ICTA 3422 sans fil 32mm VERT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 32 mm

  • diamètre intérieur - 24.2 mm

  • couleur - vert

  • matériau - polypropylène (PP)

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027788036320

Réf. Sonepar

01287000024

Réf. Fournisseur

ICTAV32RT16

Marque

PM Flex

diamètre externe:

32 mm

diamètre intérieur:

24.2 mm

couleur:

vert

matériau:

polypropylène (PP)

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

sans halogène:

Oui

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Non

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

installation à l'extérieur:

Non

température de fonctionnement:

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante:

Oui

Flex ICTA 3422 sans fil 32mm VERT

Un produit PM Flex

Découvrez toute la gamme PM Flex