🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

PM Flex - Flex ICTA dm.16 3422 ECO GREEN PRODUIT AVEC DU PP RECYCLe sans fil - ICTAECO16RT30

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Flex ICTA dm.16 3422 ECO GREEN PRODUIT AVEC DU PP RECYCLe sans fil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 16 mm

  • diamètre intérieur - 10.7 mm

  • couleur - vert

  • matériau - polypropylène (PP)

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027788342520

Réf. Sonepar

01287834248

Réf. Fournisseur

ICTAECO16RT30

Marque

PM Flex

diamètre externe:

16 mm

diamètre intérieur:

10.7 mm

couleur:

vert

matériau:

polypropylène (PP)

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

sans halogène:

Oui

finition ignifugée:

Oui

montage encastré:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...90 °C

Flex ICTA dm.16 3422 ECO GREEN PRODUIT AVEC DU PP RECYCLÉ sans fil

Un produit PM Flex

Découvrez toute la gamme PM Flex