Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

PM Flex - Flex ICTA dm.20 3422 ECO GREEN PRODUIT AVEC DU PP RECYCLe sans fil - ICTAECO20RT24

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Flex ICTA dm.20 3422 ECO GREEN PRODUIT AVEC DU PP RECYCLe sans fil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 20 mm

  • diamètre intérieur - 14.1 mm

  • couleur - vert

  • matériau - polypropylène (PP)

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027788342537

Réf. Sonepar

01287834249

Réf. Fournisseur

ICTAECO20RT24

Marque

PM Flex

diamètre externe:

20 mm

diamètre intérieur:

14.1 mm

couleur:

vert

matériau:

polypropylène (PP)

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

sans halogène:

Oui

finition ignifugée:

Oui

montage encastré:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...90 °C

Flex ICTA dm.20 3422 ECO GREEN PRODUIT AVEC DU PP RECYCLÉ sans fil

Un produit PM Flex

Découvrez toute la gamme PM Flex