Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

PM Flex - Manchon HF pour IRL 50mm GRIS - MAGHF50

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Manchon HF pour IRL 50mm GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de tube nominal - 50 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027788200509

Réf. Sonepar

01287820050

Réf. Fournisseur

MAGHF50

Marque

PM Flex

pour diamètre de tube nominal:

50 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PVC

qualité du revêtement de surface:

autre

surface polie:

Non

Manchon HF pour IRL 50mm GRIS

Un produit PM Flex

Découvrez toute la gamme PM Flex