Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

PM Flex - Manchon + ressorts metalliques pour ICTA 40mm, JAUNE - SML40

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Manchon + ressorts metalliques pour ICTA 40mm, JAUNE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de tube nominal - 40 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - jaune

  • modèle - résistant à la traction

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027788341158

Réf. Sonepar

01287000321

Réf. Fournisseur

SML40

Marque

PM Flex

pour diamètre de tube nominal:

40 mm

matériau:

plastique

couleur:

jaune

modèle:

résistant à la traction

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

avec fonction de verrouillage:

Oui

type de fonction de verrouillage:

ressort de serrage

Manchon + ressorts métalliques pour ICTA 40mm, JAUNE

Un produit PM Flex

Découvrez toute la gamme PM Flex