Polier Ingenierie - Centrale de mesure modulaire UMG 604E PRO - Tri/tétra - Mémoire 128 Mo - Qualimé - 5216222

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • mesure d'harmoniques - Oui

  • varmètre - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282003980

Réf. Sonepar

01522216222

Réf. Fournisseur

5216222

Marque

Polier Ingenierie

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

varmètre:

Oui

fréquencemètre:

Oui

raccordements Ethernet:

1

avec interface de communication M-Bus:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Centrale de mesure modulaire UMG 604E PRO - Tri/tétra - Mémoire 128 Mo - Qualimétrie (transitoires, harmoniques et micro-coupures) - 2 ent. / 2 sor. num. 1 ent. T°C - Comm. RS485 Modbus Ethernet passerelle Ethernet serveur web mail - Alim 2

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie